aircraft 半袖ブルゾン AC1056 (服のみ)

aircraft 半袖ブルゾン AC1056 (服のみ) バートル

空気漏れを防ぐ日本製高気密ヘリンボーン素材を採用。バッテリー操作可能な収納ポケット。着用時に通気調整可能な背裏エアダクトを装備。肩部に高強度コーデュラナイロン素材を採用。

混率(%)綿70・ポリエステル30 別布/綿30・コーデュラナイロン30 生地ヘリンボーン+コーデュラ、静電ケア設計 内容量1着
注意
※aircraft着用時は専用のファン・バッテリーをご使用ください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53278673 AC1056 インディゴ S 46 23 62
8,500
 
 
取扱い終了
53278689 AC1056 インディゴ M 48 24 64
8,500
 
 
取扱い終了
53278698 AC1056 インディゴ L 50 25 66
8,500
 
 
取扱い終了
53278707 AC1056 インディゴ LL 52 26 68
8,500
 
 
取扱い終了
53278716 AC1056 インディゴ 3L 54 26 70
8,800
 
 
取扱い終了
53278725 AC1056 インディゴ 4L 56 27 71
9,000
 
 
取扱い終了
53278734 AC1056 インディゴ 5L 58 27 72
9,500
 
 
取扱い終了
53278743 AC1056 シルバー S 46 23 62
8,500
 
 
取扱い終了
53278759 AC1056 シルバー M 48 24 64
8,500
 
 
取扱い終了
53278768 AC1056 シルバー L 50 25 66
8,500
 
 
取扱い終了
53278777 AC1056 シルバー LL 52 26 68
8,500
 
 
取扱い終了
53278786 AC1056 シルバー 3L 54 26 70
8,800
 
 
取扱い終了
53278795 AC1056 シルバー 4L 56 27 71
9,000
 
 
取扱い終了
53278804 AC1056 シルバー 5L 58 27 72
9,500
 
 
取扱い終了
53278813 AC1056 ザック S 46 23 62
8,500
 
 
取扱い終了
53278829 AC1056 ザック M 48 24 64
8,500
 
 
取扱い終了
53278838 AC1056 ザック L 50 25 66
8,500
 
 
取扱い終了
53278847 AC1056 ザック LL 52 26 68
8,500
 
 
取扱い終了
53278856 AC1056 ザック 3L 54 26 70
8,800
 
 
取扱い終了
53278865 AC1056 ザック 4L 56 27 71
9,000
 
 
取扱い終了
53278874 AC1056 ザック 5L 58 27 72
9,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする