aircraft パーカーベスト AC1094 (服のみ)

aircraft パーカーベスト AC1094 (服のみ) バートル

紫外線・赤外線を防ぐUVカット素材を使用。アルミコーティング加工による遮熱効果。着用時に通気調整可能な背裏エアダクトを装備。フルハーネスランヤード取付口付き。安全帯フックハンガー収納式。ヘルメット対応大型フード付き。

生地マイクロソフトシェル、アルミコーティング加工(UVカット・遮熱効果)、撥水加工 混率(%)ポリエステル100 内容量1着
注意
※aircraft着用時は専用のファン・バッテリーをご使用ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53279373 AC1094 ネイビー 3 S 112 43 68
7,200
 
 
取扱い終了
53279389 AC1094 ネイビー 3 M 116 45 70
7,200
 
 
取扱い終了
53279398 AC1094 ネイビー 3 L 120 47 72
7,200
 
 
取扱い終了
53279407 AC1094 ネイビー 3 LL 124 49 74
7,200
 
 
取扱い終了
53279416 AC1094 ネイビー 3 3L 128 51 76
7,500
 
 
取扱い終了
53279425 AC1094 ネイビー 3 4L 134 53 78
7,700
 
 
取扱い終了
53279434 AC1094 ネイビー 3 5L 140 55 78
8,200
 
 
取扱い終了
53279443 AC1094 カモフラシルバー 39 S 112 43 68
7,200
 
 
取扱い終了
53279459 AC1094 カモフラシルバー 39 M 116 45 70
7,200
 
 
取扱い終了
53279468 AC1094 カモフラシルバー 39 L 120 47 72
7,200
 
 
取扱い終了
53279477 AC1094 カモフラシルバー 39 LL 124 49 74
7,200
 
 
取扱い終了
53279486 AC1094 カモフラシルバー 39 3L 128 51 76
7,500
 
 
取扱い終了
53279495 AC1094 カモフラシルバー 39 4L 134 53 78
7,700
 
 
取扱い終了
53279504 AC1094 カモフラシルバー 39 5L 140 55 78
8,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする