DAYTONA(デイトナ)
PRO-GRIP#728ブラック/ブラックOP
グリップデザインはアルミアルマイトリングを使用したデザインが特徴。
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。
サイズ
長さ:122mm
内径(左右):22/25mm
仕様
材質:スタンダードラバー
内容量
1個
注意
※純正スロットルスリーブにリブが付いている車両は、リブを削る必要があります。
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53291849
98091
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください