曜日別特売

ライドバー2 MID ブラック

ライドバー2 MID ブラック - DAYTONA(デイトナ)ライドバー2 MID ブラック - DAYTONA(デイトナ)

APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル!APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル。ハンドルバー:ポリッシュ仕上げ。ハンドル外径Φ22.2。

仕様
クランプ部幅:90mm(最大幅100mm)ローレット加工済み。ブレース部:クリアーアルマイト仕上げ。外径Φ22.2。
●純正ケーブル使用可能。
●ブレースバー外径:Φ22.2。
●ハンドルバーコントロールスイッチの回り止め穴加工は施してありません。
●ロングケーブル類は不要。ノーマルケーブル類でOK。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5329601565660
6,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする