JET INOUE(ジェットイノウエ)
12/24V対応 USBソケット
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途
電装パーツ
色
ブラック
入力電圧(V)
DC12-24(MAX34)
入力電圧範囲(V)
DC12~24(MAX34)
配線接続
赤線(+) 黒線(-)
内容量
1個
注意
※取り付けには取り付け箇所の加工が必要となります。ご注意ください。※2.4Aを超える使用は不可(例:3.0A急速充電器など)※接続される機器の使用注意事項をご確認のうえご使用下さい。※本製品の使用による接続機器の損傷、内部データの破損や消失に関する責任は一切負いかねます。※本製品の使用時にオーディオなどにノイズが発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
種別
定格出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
穴ピッチ(mm)
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53353896
502211
グリーン
シングル
5V・2.4A
64×48×18
(固定ネジ)50
取り付ける位置を決めてボルトで固定。配線を通す穴(5mm程度)を設ける必要あり。
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53353905
502212
ホワイト
シングル
5V・2.4A
64×41×17
(固定ネジ)50
取り付ける位置を決めてボルトで固定。配線を通す穴(5mm程度)を設ける必要あり。
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53353939
502215
レッド
シングル
5V・2.4A
80×60×20
(固定ネジ)65
取り付ける位置を決めてボルトで固定。配線を通す穴(5mm程度)を設ける必要あり。
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53353948
502216
ブルー
ダブル
5V・2.4A×2
80×60×20
(固定ネジ)50
取り付ける位置を決めてボルトで固定。配線を通す穴(5mm程度)を設ける必要あり。
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53353914
502213
ホワイト
ダブル
5V・2.4A×2
60×45×10
(固定ネジ)45
取り付ける位置を決めてボルトで固定。配線を通す穴(29mmΦ×26mm)を設ける必要あり。
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53353923
502214
レッド
シングル
5V・2.4A
60×45×10(本体裏:29Φ×26)
(固定ネジ)45
取り付ける位置を決めてボルトで固定。配線を通す穴(29mmΦ×26mm)を設ける必要あり。
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください