ドアアンダーパネル 左右セット ギガ

ドアアンダーパネル 左右セット ギガ JET INOUE(ジェットイノウエ)

いすゞ大型ギガ用ドアアンダーパネル。ドアサイドをシャープに決めます!!

用途ボディパーツ 適合いすゞ大型ギガ(H22.5~H27.11) セット内容左右セット 種別大型 材質樹脂 クロームメッキ 取付方式交換式 メーカーいすゞ 適合車種いすゞ大型ギガ(H22.5~H27.11) 内容量1セット
注意
※アンダーパネル無車への取付は別途純正の取付金具が必要になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53354316 572294
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする