曜日別特売

JET ボトル 550ml

JET ボトル 550ml - ELITE(サイクル)JET ボトル 550ml - ELITE(サイクル)
(2件のレビュー)

エリート JET ボトル 550ml ELITE
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。

容量(mL)550内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533107241008340002クリア/レッド
1,000
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
533107491008340004ネオンイエロー
1,000
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
533107331008340003ブラック/グレー
1,000
889
978(税込)
取扱停止中
返品不可
533107151008340001クリア/グレー
818
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: マラソン練習

腰に巻くボトルホルダーにはまるサイズのものを探していました。ぴったりでよかったです。500mlのペットボトルだと走っていたら飛び出してしまっていたんです。

対象商品 : 53310749
2020-07-09
用途: 普段使い
製造業

定番のサイクリングボトル、イエローを選択したのも視認性の良さで選んだが、いい色合いでした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする