CLASSIC Freeway Fit モデレート ウィメンズ(60
フリーウェイフィットは、スローフィットフォームの形状記憶とソフトタッチのカバーの快適さを兼ね備えています。
スローフィットフォームとは、サドルに座るとライダーの体型に成型され、加重を均一に分布させる粘弾性材料です。
一般的なフォームパッドと比較して、スローフィットフォームは、血液の循環を改善し、サドルとの接触点での振動を低減し、パッドの効果的な配置はサドル重量の減少を可能にします。
乗車中はサイクリストのおしりに合わせて形状を記憶、圧力を均一に分散し快適性を向上させます。
ICSシステム採用モデル
性別:ウィメンズ
乗車ポジション:モデレート(60°)
- 幅(mm)
- 188
- 全長(mm)
- 260
- 質量(g)
- 520
- 内容量
- 1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ

























