Optica モデレート(60°)メンズ

Optica モデレート(60°)メンズ - SELLE ROYAL

サドル表面に効果的に配置されたRoyalgelと、エラストマーサスペンションが衝撃を吸収。
サドル後部に傾斜が付いていることにより、お尻が後ろに滑ることを防ぎ、サドル中央部にかかる圧力を軽減することにより、不快さを和らげます。
サドルの中央にあるくぼみは、様々な形の坐骨に合うように形と寸法が研究されています。
このデザインによってより快適な座り心地を実現しています。

寸法(mm)
271×169
質量(g)
540
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53313226333760001
¥5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする