曜日別特売

ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90

ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 - MAD MAX(マッドマックス)ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 - MAD MAX(マッドマックス)ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 - MAD MAX(マッドマックス)ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 - MAD MAX(マッドマックス)ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 - MAD MAX(マッドマックス)ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 - MAD MAX(マッドマックス)ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 - MAD MAX(マッドマックス)ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 - MAD MAX(マッドマックス)
(22件のレビュー)


ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90
純正形状のカスタムシートです。
スーパーカブ カスタム(角型ヘッドライト)タイプのシートです。
スタンダードやデラックス(丸型ヘッドライト)にも取付け可能です。
ヒンジステー付属なので2000年以降のカブにも取付可能です!

用途
【主な適合車種】
スーパーカブC50/C70/C90用
メーカーホンダ内容量1個
注意
※シート形状が異なるため純正ステーはご使用になれません。AA04、JA10は取り付け不可。
※JA07はボルトが干渉する場合が御座います。その場合、削る等の加工が必要になる場合が御座います。
※シート形状が異なるため純正ステーはご使用になれません。AA04、JA10は取り付け不可。
●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
●また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53314915MM08-0019-01ブラック
2,380
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
53314924MM08-0019-02ブラウン
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53314933MM08-0020-01ブラック/レッド
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53314924
2024-12-28
用途: C50カブのシート交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この値段でシート一式を交換できるのは非常にお値打ち。デザインもおしゃれで大満足です。他の方のレビューに雨水が染み込むとのお声があったので、一応モノタロウの防水スプレーを施しました。カブは現在冬眠中。雪が解けて実際に走行したら追加レビューしたいと思います。

対象商品 : 53314933
2024-08-21
用途: スーパーカブのドレスアップ

この価格でこのクオリティ、コスパ最高です!純正シートの表皮が破れてきてしまったので張り替えようかと表皮のみを探していたらこの商品が目に留まりました。きちんと出来ているし妙に硬いとか柔らかいと言った事も無く品質は良いと思います。へたりや水濡れ耐性は長期間使用してみてからと言うことになりますが、まずは大満足です。
ただ、画像を見て分かった上で購入しましたが、商品名がダイヤキルトカスタムシートと表記されていますが、この黒字に赤ステッチ赤パイピングの物はタックロール風ですよ。

1が参考にしています
2024-09-27
用途: 角目カブ
建設業・工事業

角目カブにポン付け出来ます。
価格も安い、耐久性は不明。

1が参考にしています
2024-08-05
用途: カブのシート交換
中華料理 クラウン飲食業

残念なのは、皆様指摘の非防水と、
この暑さで、裏面プラスチックの台座に張り付けたダケのボルトが取れてしまいました。
せめて開放が頻繁な箇所には、金属ステーで補強は必須でしょう(安いのでリコール出来ませんが…)
このタイミングでシートカバーを剥がし、
防水加工と金属ステーで補強、いい仕事をさせて頂きました(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 53314915
2023-11-02
用途: スーパーカブ50カスタムのシート交換
建設業・工事業

自分にあった座り心地にするため、カバーを一旦剥がし、アンコ抜きと防水処理をしました。
安価で見た目がとてもいい感じです。

対象商品 : 53314924
2023-07-10
用途: 今乗ってるカブに使用しました
モリサービス業

今、乗ってる2008年製のスーパーカブデラックスC50(インジェクション)用に購入しました。純正と比べると後ろの方が若干短い気がします。
シートを下げた状態で燃料メーターがほんの少しよく見えるようになったかな。
色がとても可愛いくて気にいってます。
イメチェンには最適です。
感触は、少し硬めかな。乗り心地は純正と比べても差はあまり感じないし値段もお手頃なので良い商品だと思います。

対象商品 : 53314924
2023-07-14
用途: スーパーカブに使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目大変満足してます  ただ 防水に難があると聞いてます  車庫に入れてて 雨降りに乗らないので 私は 不具合ありません

対象商品 : 53314915
2022-10-04
用途: 展示車両仕上げ用

そのまま付けると前下がりになるので、15mm程度のスペーサーを噛ませて付けました。クッション性はまずまずだと思います。長距離はツラそうです。ヒンジもチャチな作りで耐久性は無さそうですが、値段が値段なので壊れるまで使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする