LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ

LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ - MAD MAX(マッドマックス)LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ - MAD MAX(マッドマックス)
(4件のレビュー)

LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。
端子部にB、L、と表記してあります。
B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)
L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。

電圧(V)12専用寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)容量(W)150内容量1個
注意
※動作音はありません。バッテリーレス車両には適合致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53314976MM11-0056-01
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: ウィンカー&ハザード
秋田工房製造業

白熱球のウィンカーリレーとして使用しても正常作動し、
ハザードリレーとして使用しても正常作動しました。

対象商品 : 53314976
2021-12-03
用途: LEDウインカー交換時ハイフラ防止リレー
カスタムレボリューション製造業

LEDウインカーへ交換時にハイフラ防止リレーとして交換しました、調整もできて便利です。

対象商品 : 53314976
2021-08-03
用途: ウインカー交換時に一緒に購入

純正ウインカーを社外ウインカーに交換、LEDではありませんでしたが、ワット数が低くなるため純正リレーでは点滅しなくなるので交換しました。以上なく点滅しています。以前モノタロウのLED対応リレーを3年ほど使用して大丈夫だったので、コスパがいいのでまた販売してほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 53314976
2020-12-10
用途: バイクレストア

カチカチ鳴るタイプの純正品の作動が怪しくなってきたので交換しました。音は鳴らなくなりましたが問題はありません。ソケットの位置が違うように感じましたがよく見れば90度回転させれば同じことでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする