HOOH フルハーネス対応冷感ベスト V5599 (服のみ)

HOOH フルハーネス対応冷感ベスト V5599 (服のみ) 村上被服 HOOH フルハーネス対応冷感ベスト V5599 (服のみ) 村上被服
(1件のレビュー)

冷感素材で涼しさがさらにアップ

混率(%)ポリエステル100 仕様肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、ファスナーカバー、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット 生地性能冷感 内容量1着
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53319648 V5599 ネイビー M
オープン
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷
53319675 V5599 ネイビー 3L
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
53319684 V5599 ネイビー 4L
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
53319693 V5599 ネイビー 6L
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷
53319709 V5599 ネイビー 8L
オープン
6,298
6,928 (税込)
4日以内出荷
53319788 V5599 カモフラブラック M
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
53319815 V5599 カモフラブラック 3L
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
53319824 V5599 カモフラブラック 4L
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
53319833 V5599 カモフラブラック 6L
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷
53319849 V5599 カモフラブラック 8L
オープン
6,298
6,928 (税込)
4日以内出荷
53319657 V5599 ネイビー L
オープン
 
 
取扱い終了
53319666 V5599 ネイビー LL
オープン
 
 
取扱い終了
53319718 V5599 シルバーグレー M
オープン
 
 
取扱い終了
53319727 V5599 シルバーグレー L
オープン
 
 
取扱い終了
53319736 V5599 シルバーグレー LL
オープン
 
 
取扱い終了
53319745 V5599 シルバーグレー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
53319754 V5599 シルバーグレー 4L
オープン
 
 
取扱い終了
53319763 V5599 シルバーグレー 6L
オープン
 
 
取扱い終了
53319779 V5599 シルバーグレー 8L
オープン
 
 
取扱い終了
53319797 V5599 カモフラブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
53319806 V5599 カモフラブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53319648
2021-07-17
用途:
整備工場内での空調服として活用
運輸・通信業

ベストタイプなので腕周りが動かしやすく、胸にファスナーポケットが2箇所あるのも便利でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする