HOOH カーゴハーフパンツ(ストレッチ) 6888

HOOH カーゴハーフパンツ(ストレッチ) 6888 村上被服
(8件のレビュー)

機能軽量、たてよこストレッチ、リベット、コインポケット、長ザイフが入る右ポケット、カラビナループ、ブランドロゴ入り脇ファスナー 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 種別カーゴハーフパンツ 内容量1着
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53321154 6888 ネイビー SS 70
オープン
 
 
取扱い終了
53321163 6888 ネイビー S 75
オープン
 
 
取扱い終了
53321179 6888 ネイビー M 80
オープン
 
 
取扱い終了
53321188 6888 ネイビー L 85
オープン
 
 
取扱い終了
53321197 6888 ネイビー LL 90
オープン
 
 
取扱い終了
53321206 6888 ネイビー 3L 95
オープン
 
 
取扱い終了
53321215 6888 ネイビー 4L 100
オープン
 
 
取扱い終了
53321224 6888 ネイビー 5L 110
オープン
 
 
取扱い終了
53321233 6888 ネイビー 6L 120
オープン
 
 
取扱い終了
53321249 6888 ネイビー 8L 130
オープン
 
 
取扱い終了
53321258 6888 シルバーグレー SS 70
オープン
 
 
取扱い終了
53321267 6888 シルバーグレー S 75
オープン
 
 
取扱い終了
53321276 6888 シルバーグレー M 80
オープン
 
 
取扱い終了
53321285 6888 シルバーグレー L 85
オープン
 
 
取扱い終了
53321294 6888 シルバーグレー LL 90
オープン
 
 
取扱い終了
53321303 6888 シルバーグレー 3L 95
オープン
 
 
取扱い終了
53321319 6888 シルバーグレー 4L 100
オープン
 
 
取扱い終了
53321328 6888 シルバーグレー 5L 110
オープン
 
 
取扱い終了
53321337 6888 シルバーグレー 6L 120
オープン
 
 
取扱い終了
53321346 6888 シルバーグレー 8L 130
オープン
 
 
取扱い終了
53321355 6888 アーミーグリーン SS 70
オープン
 
 
取扱い終了
53321364 6888 アーミーグリーン S 75
オープン
 
 
取扱い終了
53321373 6888 アーミーグリーン M 80
オープン
 
 
取扱い終了
53321389 6888 アーミーグリーン L 85
オープン
 
 
取扱い終了
53321398 6888 アーミーグリーン LL 90
オープン
 
 
取扱い終了
53321407 6888 アーミーグリーン 3L 95
オープン
 
 
取扱い終了
53321416 6888 アーミーグリーン 4L 100
オープン
 
 
取扱い終了
53321425 6888 アーミーグリーン 5L 110
オープン
 
 
取扱い終了
53321434 6888 アーミーグリーン 6L 120
オープン
 
 
取扱い終了
53321443 6888 アーミーグリーン 8L 130
オープン
 
 
取扱い終了
53321459 6888 ボタニカルネイビー SS 70
オープン
 
 
取扱い終了
53321468 6888 ボタニカルネイビー S 75
オープン
 
 
取扱い終了
53321477 6888 ボタニカルネイビー M 80
オープン
 
 
取扱い終了
53321486 6888 ボタニカルネイビー L 85
オープン
 
 
取扱い終了
53321495 6888 ボタニカルネイビー LL 90
オープン
 
 
取扱い終了
53321504 6888 ボタニカルネイビー 3L 95
オープン
 
 
取扱い終了
53321513 6888 ボタニカルネイビー 4L 100
オープン
 
 
取扱い終了
53321529 6888 ボタニカルネイビー 5L 110
オープン
 
 
取扱い終了
53321538 6888 ボタニカルネイビー 6L 120
オープン
 
 
取扱い終了
53321547 6888 ボタニカルネイビー 8L 130
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53321285
2023-08-04
用途:
大工作業時

初めて購入しましたが、サイズはちょうど良かったです。
身長181cm 体重㎏です。
シルバーグレーは、汚れが目立つので自分的には濃い色のほうがおすすめです。
ストレッチがきいているので、作業しやすいです。

対象商品:
53321154
2022-09-08
用途:
清掃作業時
ドーキューサービス 様 (サービス業)

細見の私にはこのSSサイズがぴったりで大変ありがたいです。なかなか70cmはないので、又、ポケットも多く使いがってが良いです。

対象商品:
53321197
2022-03-21
用途:
普段着として
農・林・水産業

作業服とは思えないくらい良い品です。レジャーにも使えて、夏季は使用頻度が高い。洗濯しても直ぐに干せるのでいいね。

対象商品:
53321285
2021-08-29
用途:
作業用
運輸・通信業

ポケットも大きいのが付いていて、生地も涼しくて
作業がはかどります。
来年も購入します。

対象商品:
53321206
2021-05-15
用途:
シール打ち替え時、季節が季節なので。
77 様 (建設業・工事業)

ポケットが深いので、スマフォ入れて。
足場作業時とか、登り降りしても。 落ちる要素が、減るため便利で出し入れも楽。 浅いポケットも、ついてます。
またプライベートでも、問題ないデザインですね。
自分は、身長180 ウエスト93 で、XXL購入しましたが。
XLで良かったかと、思いました。

対象商品:
53321468
2021-07-22
用途:
建築作業
建設業・工事業

生地が薄く動きやすい。速乾性でサラサラ感もあり真夏の作業には快適です。

対象商品:
53321163
2021-09-11
用途:
作業着
建設業・工事業

伸縮性の無い生地なので破れやすいかもと心配ですね。

対象商品:
53321215
2020-07-05
用途:
配送作業時
運輸・通信業

大変良いと思いますが、全体的にポケットが深すぎと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする