HOOH クーリングベスト(保冷剤5個入) 288

HOOH クーリングベスト(保冷剤5個入) 288 村上被服
(3件のレビュー)

冷たさを着る。瞬間冷却クリーンベスト
電動ファン付きウェアと併用で、冷たさがさらにUP!
リンパを冷やす
通気性バツグン
動きやすい

ブラック セット内容本体、保冷剤×5個 混率(%)【表メッシュ】ポリエステル90、ポリウレタン10、【裏天竺生地】ポリエステル90、ポリウレタン10 仕様消臭テープ 生地性能吸汗速乾、フリーストレッチ、接触冷感 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53321958 288 F
オープン
 
 
取扱い終了
53321967 288 XO
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途:
草刈り時
運輸・通信業

空調服の下に着るために購入しました。
動きも邪魔にならず私にはピッタリでした
軽くて保冷剤も5個入るので十分です
保冷剤は多分効き目が?が弱いと思い違うのを購入しました

2025-07-08
用途:
草刈り時
運輸・通信業

生地も薄くて前面のフックもじゃまにならず軽くて十分でした。
保冷剤は過度な期待をしていなかったので違う保冷剤を入れました
空調服の下に着ましたのでこれで十分です。炎天下の草刈りで使うので取り替えての使用でしたが1時間強でした

対象商品:
53321967
2020-09-11
用途:
塗装作業
電気・ガス・熱供給・水道業

保冷剤は4時間もつと思っていましたが実際は3時間でした。 保冷剤の改良をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする