HOOH 快適ウェア用バッテリー (2020) V1003

HOOH 快適ウェア用バッテリー (2020) V1003 村上被服

セット内容バッテリー×1、保証書×1 寸法(mm)108×72×22 質量(g)240 入力電圧(V)DC8.4 1500mA 連続使用時間(時間)10V:約5、8.4V:約9、7.2V:約11、5V:24以上 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)6700 充電可能回数約500回 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53322396 V1003
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする