曜日別特売

ウインカーリレー 12V/20W

ウインカーリレー 12V/20W - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。

電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12内容量1個
注意
※LEDウインカーへは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53318126304-0512
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-18
用途: 交換用
岩切モータース自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えました。純正品をわざわざ付けることもないですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする