曜日別特売

歩き仕事レスキューインソール

歩き仕事レスキューインソール - FUKUTOKU(福徳産業)歩き仕事レスキューインソール - FUKUTOKU(福徳産業)歩き仕事レスキューインソール - FUKUTOKU(福徳産業)歩き仕事レスキューインソール - FUKUTOKU(福徳産業)歩き仕事レスキューインソール - FUKUTOKU(福徳産業)歩き仕事レスキューインソール - FUKUTOKU(福徳産業)

かかと部を高くすることで足の蹴り出しをアシストし疲労を軽減する歩行サポート構造。かかと部中央の凹みが除圧構造となり、足に衝撃が直接かかりにくいかかと衝撃分散形状。つま先の3Dエンボス加工により隙間が生まれ、足裏の接触面が減少しムレ軽減。アーチ構造を正しくサポートする「アーチサポートパッド」を配置しアーチ構造の崩れをケアします。

ブラック材質(表面)ポリエステル材質(本体)ウレタンフォーム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319167#1769M3824.0~25.0
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319176#1769L4125.5~26.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319185#1769LL4827.0~28.0
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする