扇風機 トラック用 DC24V クリップ式 風量無段階調整タイプ

扇風機 トラック用 DC24V クリップ式 風量無段階調整タイプ モノタロウ
(4件のレビュー)

クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。

用途DC24V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)12 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 首振り左右・上下/角度調整可能 最大消費電流(A)0.4 最大風量(m/s)約7.2 内容量1台
取扱説明書: (7.3MB)
注意
※商品に同梱の取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53977833 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53977833 - 13467529 CF-200 CF-200 カーファン DC24V車用 強力涼風 Meltec(大自工業) 13467529 カーファン DC24V車用 強力涼風 Meltec(大自工業) 1個 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53977833
2022-07-01
用途:
重機今年の夏対策
建設業・工事業

今年の夏対策で、運転席にファン取り付けて観ました。
値段が安価でしたので今シーズン限りかな?、って感じでしたが、物も値段の割に良い物で今後ずーっと使えそうです。回転微調整ダイヤルが良いですね。晩にダイヤルに照明が有るのも気が効いて良い買い物です。

2人が参考にしています
対象商品:
53977833
2021-09-01
用途:
24V対応式、トラック車内で使用
建設業・工事業

エアコンを弱にて運転でも扇風機があるだけ冷やしすぎなくて良いです。
音が少々うるさいですがそれはしょうがないかと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
53977833
2021-07-07
用途:
真夏に牧草を運ぶ、エアコンの無いトラックに取り付けました。
大畑牧場 様 (農・林・水産業)

風量も調節でき、良いですね。
ただ、時々ラジオと干渉するのか、風量を上げると、きこえなくなるなるときがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
53977833
2021-06-17
用途:
クーラーの無いトラックの空調として
建設業・工事業

手持ちのトラックでは、プラグが短く、奥まで届かず使えませんでした。プラグを長いものに交換して使えるようにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする