AIRSENSOR-1 半袖ジャンパー 268661 (服のみ)

AIRSENSOR-1 半袖ジャンパー 268661 (服のみ) クロダルマ

作業時に灼熱の太陽光から身体を守る、遮熱効果の高い素材と涼しい風を衣服内に送るファンを採用した半袖ジャンパー。
アルミボンディングが遮熱効果を発揮。腕を上げても脇が突っ張らないリラックスカット。
首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
特徴的な3層アルミボンディングパターンの裏地。

セット内容服のみ 素材表:ポリエステル100%(タフタ)、中:アルミ、裏:ポリエステル100%(タフタ) アルミボンディング 材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属 仕様左胸ペン差し、左袖ペン差し 内容量1着
注意
※ファンは別売りです。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53331505 268661 ネイビー S 11 64 43 114 23
オープン
 
 
取扱い終了
53331514 268661 ネイビー M 11 66 45 118 24
オープン
 
 
取扱い終了
53331523 268661 ネイビー L 11 68 47 122 25
オープン
 
 
取扱い終了
53331539 268661 ネイビー LL 11 70 51 130 26
オープン
 
 
取扱い終了
53331548 268661 ネイビー 3L 11 72 55 138 27
オープン
 
 
取扱い終了
53331557 268661 ネイビー 4L 11 72 59 146 27
オープン
 
 
取扱い終了
53331566 268661 ネイビー 5L 11 72 63 154 27
オープン
 
 
取扱い終了
53331575 268661 ネイビー 7L 11 74 71 170 27
オープン
 
 
取扱い終了
53331584 268661 シルバー S 40 64 43 114 23
オープン
 
 
取扱い終了
53331593 268661 シルバー M 40 66 45 118 24
オープン
 
 
取扱い終了
53331609 268661 シルバー L 40 68 47 122 25
オープン
 
 
取扱い終了
53331618 268661 シルバー LL 40 70 51 130 26
オープン
 
 
取扱い終了
53331627 268661 シルバー 3L 40 72 55 138 27
オープン
 
 
取扱い終了
53331636 268661 シルバー 4L 40 72 59 146 27
オープン
 
 
取扱い終了
53331645 268661 シルバー 5L 40 72 63 154 27
オープン
 
 
取扱い終了
53331654 268661 シルバー 7L 40 74 71 170 27
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする