モノタロウ

T型鋼製束

T型鋼製束 - モノタロウT型鋼製束 - モノタロウT型鋼製束 - モノタロウT型鋼製束 - モノタロウT型鋼製束 - モノタロウT型鋼製束 - モノタロウT型鋼製束 - モノタロウT型鋼製束 - モノタロウ
(52件のレビュー)
材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り内容量1個
注意
※この製品は専門知識が必要です。
※取り扱いの際には、手袋で手を保護し、怪我の無い様ご注意ください。
※製品を傾けたまま施工しないでください。
※主要構造部扱いとはならない床組みにご使用ください。
※この製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
※対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
※最終調整は建物完成後に行って下さい。
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※測定値はL型の最大寸法で測定。
全8種類を絞り込む
対応寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
対応寸法(mm)
最大圧縮荷重(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53748626T-1114110~14037.5
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748635T-1420140~20035.3
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748644T-1928190~28034.1
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748653T-2437240~37029.8
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748669T-3045300~45025.2
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748678T-3449340~49025.2
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748687T-4459440~59024.8
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748696T-5469540~69024.7
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 古い家の補強に
ありまやサービス業

古い家で、床板に合板を使っていたので、湿気で緩んできたので、これで補強しました。 床の張り直しも考えましたが、あまりお金をかけてくなかったので、これを入れて、下から板を当てて補強しました。 ぶかぶかだった床がしっかりしたので良かったです。

2026-03-17
用途: 補強工事

非常に頑丈な作りで安定感があります。高さ調整もスムーズに行え、床下の補強作業が効率よく進みました。

2026-02-24
用途: 台所の床補強に使用
製造業

台所の床板の補強としまして、当て板を介して本床束を設置しました。
設置しやすく、強度的にも期待通りで有難かったです。

2025-09-27
用途: キッチン床の補強に使用
製造業

キッチン床の補強に使用しました。
施工にはキッチン床板の下に当て板をセットし、床束を使用しました。
感想としましては施工しやすかったです。容易に床の耐久アップが出来、有難かったです。

対象商品 : 53748669
2025-05-05
用途: チアリーディングの片足練習用土台として
教育・研究機関

大人が片足で乗っても少しのぐらつきのみで安定する強度。さすが家を支える部品。コスパも最高。

2026-02-04
用途: 床下の束補強

他社の物と性能は変わらないのに価格が安いので助かっています。

2025-06-06
用途: 廊下の補修
農・林・水産業

廊下を歩く時にきしみ音が、気になるので使用しましたがその後は音もなくなりました。
安くて大変満足しています。

2024-12-20
用途: 長ーいの
サービス業

床の間の床下がどうにもスースー寒いので断熱と鋼製束を入れました。神様は寒い方がいいのでしょうけど人間は耐えられません。やたら床下に高さがあるので長いサイズを買えて助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする