USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)4アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)特性なし伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0/2.0/1.1オス形状USB(Type-A)ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オスコネクタ2microB内容量1本