無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps
スマホ(11ac2×2搭載)の性能をフルに活かせる11ac4×4搭載
スマホ時代に快適なビームフォーミング+MU-MIMO
従来機種よりCPU性能アップにより、最大スループットが増加
インテリアに馴染むスリムコンパクト筐体
お子様が安心して使える「キッズタイマー」と「i-フィルター60日無料版」
お客様にも安全にWi-Fiを開放できる「ゲストポート」搭載
4x4売上No.1、前機種の性能(飛び・速度)をそのまま継承
インターフェース【無線LAN】IEEE802.11ac(1733Mbps)、IEEE802.11n(800Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)、【有線LAN】LANポート:最大1000Mbps×4、INTERNETポート:最大1000Mbps×1
アンテナ5GHz/2.4GHz 4本(内蔵)
セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
電源AC100V 50/60Hz
消費電力(W)13.7(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37.5×160×160
質量(g)約382
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書は取扱説明書に記載)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac(1733Mbps)、IEEE802.11n(800Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、MIMO
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.2~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止
内容量1本
無線ルーター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53334768 | WSR-2533DHP3-BK | 81284764 | WSR-1500AX2L |
![]() |
無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07