AirStation connect 11ac/n/a/g/b セキュリティー機能搭載 無線LAN親機・中継機セット

AirStation connect 11ac/n/a/g/b セキュリティー機能搭載 無線LAN親機・中継機セット BUFFALO(バッファロー)

AirStationconnectスターターキット
家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカーPremium」搭載(ブリッジモードでも利用可)
親機・専用中継機の初期設定済、設置するだけで最適な無線環境を自動構築
個別購入よりも\1600お買い得

仕様【ネット脅威ブロッカー】プレミアム 付属品スタンド、専用中継器×2、LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 質量(g)約970 消費電力(W)18.2(最大) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×231×70 インターフェース【無線LAN】IEEE802.11ac(866Mbps)、IEEE802.11n(400Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)、【有線LAN】LANポート:最大1000Mbps×3、INTERNETポート:最大1000Mbps×1、【USB】USB3.0×1 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac(866Mbps)、IEEE802.11n(400Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps) 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、MIMO 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.2~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53334856 WTR-M2133HS/E2S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AirStation connect 「家中どこでも、ちゃんとつながる。」 【バッファロー公式】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする