曜日別特売

Bluetooth4.0+EDR/LE Class2対応 USBマイクロアダプター ブラック

Bluetooth4.0+EDR/LE Class2対応 USBマイクロアダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0+EDR/LE Class2対応 USBマイクロアダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0+EDR/LE Class2対応 USBマイクロアダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)

Bluetooth非搭載パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる
広く使われているBluetooth4.0+EDR/LEに対応
パソコンに接続しても邪魔になりにくい超小型モデル
Windows10ではaptX(R)に対応、低遅延でCD並の音質を実現

セット内容本体、取扱説明書/保証書質量(g)約2対応機種USBコネクター(Type-A)搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.8×7.3×19.2インターフェース【無線】Bluetooth(R) Ver 4.0+EDR/LE Class2、【USB】USB2.0周波数範囲【送信】2.4GHz~2.4835GHz動作環境温度5~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式BluetoothVer 4.0+EDR/LE Class2プロファイルA2DP:高度オーディオ配信プロファイル、AVRCP:オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル、DI:デバイスIDプロファイル、DUN:ダイヤルアップ ネットワーク プロファイル、GATT:Bluetooth LE汎用属性(GATT)クライアント/サーバー、HCRP:ハード コピー ケーブル置換プロファイル、HFP:ハンズフリー プロファイル、HID:ヒューマン インターフェイス デバイス、HOGP:HID over GATTプロファイル(Windows 7は非対応です。)、SPP:シリアル ポート プロファイル通信距離(m)最大25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334953BSBT4D200BK
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする