カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm

カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm アイリスオーヤマ カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm アイリスオーヤマ カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm アイリスオーヤマ カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm アイリスオーヤマ カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm アイリスオーヤマ カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm アイリスオーヤマ カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm アイリスオーヤマ カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)専用のウッドボードです。 シンプル木目とデザイン木目のリバーシブル仕様です。 すき間から小物や書類等が落ちるのを防ぐことができます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのカラーメタルラック専用 ウッドボードです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 リバーシブル仕様なので、イメージに合わせてご使用頂けます。 店舗やオフィスでのご使用に最適です。 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF) 厚さ(mm)5 高さ(mm)5 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53335565 CMBT-55 535 335 ブラウン 840 メタルラック棚板サイズ 550×350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335574 CMBT-75 735 335 ホワイト 1170 メタルラック棚板サイズ 750×350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335583 CMBT-75 735 335 ブラック 1170 メタルラック棚板サイズ 750×350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335599 CMBT-75 735 335 ブラウン 1170 メタルラック棚板サイズ 750×350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335547 CMBT-55 535 335 ホワイト 840 メタルラック棚板サイズ 550×350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335556 CMBT-55 535 335 ブラック 840 メタルラック棚板サイズ 550×350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53335547 CMBT-55 15698229 CMBT-55 CMBT-55 カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ 15698229 カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ 1台 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335556 CMBT-55 15698238 CMBT-55 CMBT-55 カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ 15698238 カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ 1台 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする