カラーメタルラック レンジ台

カラーメタルラック レンジ台 - アイリスオーヤマカラーメタルラック レンジ台 - アイリスオーヤマカラーメタルラック レンジ台 - アイリスオーヤマカラーメタルラック レンジ台 - アイリスオーヤマカラーメタルラック レンジ台 - アイリスオーヤマカラーメタルラック レンジ台 - アイリスオーヤマカラーメタルラック レンジ台 - アイリスオーヤマ

家電や小物などをまとめて収納でき、インテリアにも馴染むカラー メタルラック(R) レンジ台です。1段目はハーフ棚板です。小物を置くのに便利です。2段目はメラミン棚板のため、耐熱・耐水性に優れ、キズが付きにくくなっています。3段目はスライド棚板になっており、簡単に取り出せます。スライド幅は約18cmです。クリアシート付きで、汚れもさっと拭き取れます。4段目は背の高いボトルや収納ボックスなどを置くのに便利です。お好みの位置に棚板を調整可能です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。移動に便利なキャスター付きです。

幅(mm)550材質メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(g)10600耐荷重(kg)全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×1390ポール径(Φmm)19内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335626CMR-55134ホワイト
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335617CMR-55134ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335608CMR-55134ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53335617CMR-5513453335626CMR-55134CMR-55134 カラーメタルラック レンジ台 アイリスオーヤマ 53335626カラーメタルラック レンジ台アイリスオーヤマ1台
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする