スポットクーラー 排熱ダクト付(タンク容量5L)
室温上昇を抑える省ドレン設計でお手入れ簡単! 水捨てが楽!
一口フロアタイプ
210°回転
冷風ダクト
エアフィルター装備
本体寸法:W約40.5×D43×H85.5cm
電源コード:約1.9m
タイプ一口フロアタイプ
タンク容量(L)5
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×43×85.5
装備エアフィルター
送風口数1口
回転角度(°)210
排熱ダクト有無あり
内容量1台
室温上昇を抑える省ドレン設計でお手入れ簡単! 水捨てが楽!
一口フロアタイプ
210°回転
冷風ダクト
エアフィルター装備
本体寸法:W約40.5×D43×H85.5cm
電源コード:約1.9m