カダン除草王ビネガーキラー

カダン除草王ビネガーキラー フマキラー
(1件のレビュー)

食品生まれのやさしい除草剤。
・畑や花壇でも使える。
100%食品成分の醸造酢を使用しています。お子様やペットのいるご家庭や畑・花壇でも使えます。
・薬剤が土に残らない。
薬剤はすみやかに分解され、土に残らないので、環境への影響が少なく何度でも使えます。
植え付け前にまくこともでき、散布5日後から植物を植えられます。
・高密着&高濃度処方。
フマキラー独自の高密着処方で葉茎にしっかり付着し、さらに業界最高濃度※1のお酢成分がすばやい効果を発揮。
15分※2でみるみる枯れ始めるので効きめを実感できます。
※1 家庭園芸用ストレート除草剤として。※2 変色し始めるまで(完全に枯れる時間ではありません)。雑草の種類により異なります。
・花、庭木まわり、畑のうね間でも使える。
薬剤がかかったところだけが枯れるので、大切な庭木や草花を枯らしてしまう心配もありません。
作物を栽培中の畑のうね間でも使用できます。

内容量(L)2 適合作物野菜類・いも類・豆類、日々草・ベゴニア・ペチュニア、ガーベラ、樹木等 農林水産省登録第(号)23863 農耕地/非農耕地農耕地用 内容量1本(2L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53349635 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53349635
2021-07-06
用途:
ガーデニング
その他業種

庭のスギナなどの雑草に使用したところ、速攻で茶色くなってきました。お酢の匂いがイヤな匂いではないし、お酢100%というので農薬や危険な薬品を使用するより安全性が高いと思います。4本購入しましたが、また追加購入いたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする