フェイスシールド シールド可動タイプ

フェイスシールド シールド可動タイプ モノタロウ フェイスシールド シールド可動タイプ モノタロウ フェイスシールド シールド可動タイプ モノタロウ フェイスシールド シールド可動タイプ モノタロウ フェイスシールド シールド可動タイプ モノタロウ
(11件のレビュー)

ヘッドバンドで頭に固定するタイプのフェイスシールド。
ヘッドバンドはサイズ調整用のアジャスターが付いております。
シールド面が上下に可動できるので、都度取り外す手間がかかりません。
防災面とは異なり、頭頂部のヘッドバンドがないため、ヘルメットを着用してもお使いいただけます。
【組立方法】
1.シールドの保護フィルムをはがしてください。セロテープなどを使うと簡単に剥がせます。
2.両サイドのツマを反時計周りに回して取り外してください。
3.ツマミを外した突起部にシールドの両サイドの穴を差し込んで、再度ツマミを取り付けて締め付けてください。その際、片側を緩めに締めてからもう一方を締め付けると取り付けやすいです。
4.頭にかぶったら、バンド後部のアジャスターを指で握りながらベルト部を押したり引いたりして調整してください。

用途粉体、粉末、薬剤などの飛散防止。 材質(ヘッドギア部)ポリプロピレン、(シールド部)ポリカーボネイト、(バンド部)ポリエチレン、(スポンジ部)ウレタンフォーム タイプ稼働型 シールド高さ(mm)約200(装着時) 内容量1個
注意
※シールド面表側にキズ防止の保護フィルムが貼ってありますので、ご使用前にテープなどを貼り付けて剥がしてからお使いください。
※用途以外には使用しないでください。
※使用環境によって、保護メガネやヘルメットなどを着用してお使いください。
※シールド面に割れやキズがある場合は絶対に使用しないでください。ケガをするおそれがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53375018 -
649
714 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53375018
2023-09-22
用途:
除草作業
サービス業

防御面積が広いので、細かな飛来物に効率が良く製品本体を頭部に直接装着するタイプなので圧迫感がある為長時間の使用には向いていないと感じました。ヘルメット等にも装着可能タイプも必要かとも思います。価格は妥当です。

対象商品:
53375018
2023-12-13
用途:
サンドブラスト

防塵めがねをしたうえに、
この 商品を 装着してサンドブラストを
しています。

対象商品:
53375018
2023-10-10
用途:
作業
サービス業

頭にタオルを巻いて使う時にはベルトがギリギリの長さのため・・・もう少し長さが欲しいです。

対象商品:
53375018
2023-05-15
用途:
しのたけ刈り
サービス業

しの竹刈りをしているとよく竹が顔にささるのを防ぐために使用。
じかにつけると動いていて頭にくい込む感じがしました。
帽子か何かの上につけた方が良い。
自分で組み立てなくてはならないが、スムーズにできたが、ただ透明なフェイスについているシートがなかなかわかりずらかったです。表と裏の両方はがさなくてはならない。
簡単な取り扱い説明書があるとありがたいでした。

対象商品:
53375018
2021-05-15
用途:
飲食業の調理&接客
飲食業

製品の形状、耐久性はかなり良いと思います。特に可動シールドは左右のネジ?の締め方で調節できるので、こまめにシールドを上げ下げする人にとっては凄く良いです。

ただ、別の方も書かれていますが、サイズは小さめで、頭のサイズが60cm以上の人や、髪型によっては、使えないということになると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
53375018
2020-07-07
用途:
草刈り

満足してます。価格も安く、軽い、上に稼働でき良いと思いました。

対象商品:
53375018
2023-02-19
用途:
サンダー切断使用時
株式会社煌 様 (飲食業)

以前は保護メガネを使用していたがマスクで曇る為購入した。 保護シールが剥がしにくく当初は貼ってある事すら気付かなかった

対象商品:
53375018
2022-09-14
用途:
工作時や草刈り時
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

チャチィのと被った時の安定感が悪く常に被りなおさないといけない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする