ロボット掃除機

ロボット掃除機 アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【リモコン操作可能】
ゴミ掃除も水拭きもこれ1台、自動で掃除をしてくれるロボット掃除機です。最大90分連続使用が可能です。
水ぶき機能ウォータータンク搭載。ゴミ掃除と水拭き掃除を同時に行い家中をラクラクで掃除します。前方はゴミを吸引し、後方で水拭き掃除をします。
掃除を終了すると、充電台を自ら探し充電開始します。ダストボックスは取り外し可能で、水洗いが出来衛生的。
衝突保護装置TOFセンサーで、壁に近づいた際に赤外線センサーで壁までの距離を感知し、自動で方向転換を行います。
段差乗り越え機能では1.5cmまでの段差は乗り越えれる事が可能。落下防止機能では7cm以上の落差がある場合、落下せず方向転換を行います。

用途掃除、清掃、掃除機 ダストボックス容量(L)0.36 ホワイト 質量(g)2800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×78 時間移動時間90分(弱) バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)4~5 バッテリー容量(mAh)2600 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53351674 IC-R01-W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53351674
2021-03-25
用途:
事務室内で放牧
個人のお客様

買って初下ろしで床掃除すると、なんとまあ!吸い込んだホコリの多さに驚愕しました。今までの人間による日常掃除の行き届かなさとこのロボット掃除機の性能の高さに気づかされます。ただ、かなりの確率で床に這わせたLANケーブルの配線カバーのちょっとした段差に立ち往生したり、充電器にほぼ毎回戻ってこれなかったり・・・・。ちょっとおバカさんです。さらに言うなら、充電器の目の前に配置させて、戻る操作をしても、オイオイ、あなたどこに行くの?とそっぽ向いて動く始末。そんなこんなで、そう広くない事務室内の放牧先で立ち往生したまま力尽き、行方不明になったことも何度もあります。そのため、ボタンを押すとブザー音で居場所を知らせる電波式探し物発見器を購入し、取り付けています。ちょっとおバカだけど、憎めない奴として、この子は、今や「るんちゃん」の愛称で呼ばれています。もう1台あってもいいな、と既に考えて始めていますが、つぎは「バーちゃん」かな。お値段もキャンペーン価格で割安に入手できて、大満足でした。

対象商品:
53351674
2020-05-25
用途:
仕事場の床掃除
教育・研究機関

汚れたところを丹念に掃除するみたいな機能がないです。赤外線の壁とかも作れません。でも値段を考えると仕方ないかなと。予約にすると二回に一回の割合で充電器に戻ってこれないです。充電器を置いた場所が悪いとも思えないのですが。
水拭きにすると、フローリングの床だと次第にタイヤが滑ってバックしないといけないところでバックができなくなり立ち往生することが多いです。そのため見張っていないといけないです。
でも値段を考えると概ね満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする