【NASキット+ガイドブック付 】DiskStation DS220j/JP

【NASキット+ガイドブック付 】DiskStation DS220j/JP Synology(シノロジー)

SynologyNASに、わかりやすく図解で詳しい使い方を解説したガイドドブック(非売品)をセットにした商品。
Synology DiskStation DS220j は、写真、動画、ドキュメント、さらにはあらゆるタイプのの保存と共有を可能にする、個人データホームユーザー向けのエントリーレベルのネットワーク対応ストレージです。2ベイ プライベートクラウド ソリューションは、直感的なインターフェイスでコンピュータのデータや、モバイルデバイスの写真をわずか数回のクリックのみで簡単にバックアップできる完全なデータ保護を実現します。

RAID機能Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1 仕様互換性のあるドライブタイプ:2x3.5"または2.5"SATAHDD3(ドライブは含まれません)、(ファイルシステム)内部:ext4、外部:ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4、(権限)Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原、(ディレクトリサービス)Windows® AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン、(対応クライアント)Windows 7 以上、Mac OS X® 10.11 以上 セット内容DS220j 本体、クイック インストール ガイド、アクセサリ パック、AC 電源アダプター、RJ-45 LAN ケーブル 寸法(mm)165×100×225.5 質量(kg)0.88 ポート数外部:USB3.0ポート×2 機能(ファイル共有)最大ユーザーアカウント数:1024、 最大ローカル グループ:256、最大共有フォルダ数:256、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:100 メモリー512 MB DDR4 電源周波数(Hz)50/60:単相 保証期間2年 使用CPURealtek RTD1296 クアッドコア 1.4 GHz セキュリティファイアウォール、共有フォルダ暗号化、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS, SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let'sEncrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite) タイマー電源オン/オフ :あり ファンシステム:1(92×92×25mm) プロトコルSMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN(TM)、L2TP) 入力電源(V)AC100~240 動作温度範囲(℃)0~40 LAN設定Gigabit (RJ-45) ×1 対応ブラウザタブレット上のChrome®、Firefox®、Edge®、InternetExplorer®10以降、Safari®10以降、Safari(iOS10以降)、Chrome(Android(TM)6.0以降) ストレージ最大シングルボリュームのサイズ:108TB、最大内部ボリューム:64 内容量1台
注意
※こちらの商品にはHDDの付属はござません。別途HDDをご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53350904 DS220j/JP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする