27.0型(68.5cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2760
27型WQHD(2560×1440)解像度の3辺フレームレスモニターです。一般的なフルHDモニターの約1.8倍となる広い作業領域により、複数のウィンドウを重ならずに表示できます。頻繁なウィンドウの切替えやスクロールの手間を軽減し、デスクワークの効率を向上させます。
省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。27型の大画面ながら、デスクを広々と使えます。
環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。
画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。
一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。
液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°
付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7
規格WQHD (Wide-Quad-HD)
消費電力(W)16、節電:0.5以下
適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)
表面処理アンチグレア
表示領域(横×縦):596.7×335.7mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)611.7×376.3-545.3×230、(縦表示)364.4×623.3-675.9×230、(モニター部)611.7×364.4×53.7
機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)
最大応答速度(m/sec)5ms(中間階調域)
最大消費電力(W)67
回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440
信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角(水平/垂直、標準値)178°/178°
密度画素:109ppi
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)
画面サイズ68.5cm(27.0)型
出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)(VESA規格)100×100
表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.233×0.233
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
昇降ピッチ(mm)169
入力電源(V)AC100-240、50/60Hz
動作温度範囲(℃)5~35
USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム)USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム)USB3.1Gen1:Type-Ax4
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-89kHz/59-61Hz、HDMI:31-89kHz/29-31Hz、49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-89kHz/29-31Hz、59-61Hz
待機時消費電力(W)0.5以下
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)x2、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPortx2、HDMI
角度調節可
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07