《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。



手軽な価格帯の扇風機を探していましたがこの商品の価格が魅力だったのと全商品10%引きの日と重なっていたので即、注文しました。
夏の時期は、必須商品だと思います。こだわりがあるわけではなかったですが
価格も安かったので、購入しました。実際に使用して、音も気にならなかったですが、強モードは、流石に気になります。
居間に設置している蓄熱暖房機で温まった空気がどうしても天井付近に溜まりやすく、この暖空気を足元の床まで循環させるのに使用し重宝しています。部屋は20畳位ですが、この14畳タイプでも十分です。ただ、風量スイッチの取り付け位置はファンの裏側で手探りです。このスイッチの位置は一考を要すると思います。
天井が高めなのでエアコンだけだと足元と温度差が気になって併用してます。コンパクトですがパワーがあるので空気が循環してとても良いです。