曜日別特売

サーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り

サーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り - アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

《14畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積14畳機能風量調節・タイマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311電源(V)AC100ハネ径(cm)18風量調整3段階タイマー切タイマー:1・2・4時間質量(g)2100消費電力(W)(50/60Hz)50/44左右首振切タイマーリモコンあり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53354928PCF-MKC18ホワイト
オープン
5,090
5,599(税込)
当日出荷
53354937PCF-MKC18ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53354937PCF-MKC1853354919PCF-MKM18PCF-MKC18 サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマ 53354919サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式アイリスオーヤマ1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53354928
2022-07-06
用途: 休憩室のエアコンと併用
株式会社山九海陸運輸・通信業

コンパクトだが風量が結構ある。強風にすると少しうるさい。

対象商品 : 53354937
2021-11-11
用途: 事務所内の空気循環

風量など使い勝手は値段なりで問題ないと思いますが、風切り音が風量弱にしても大きいです
音が気になる場所での使用には向きません
リモコンの風量ボタンがアップダウンでなく弱中強と別れているのは空気循環の為高い所や離れたところに置いたとき本体ランプを見なくても決められるし、強の時アップを押して弱になってしまうなどのストレスは無いので高評価です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする