快眠クールまくら

快眠クールまくら アイリスオーヤマ

睡眠時に頭部を冷やして快適な睡眠に!暑い夜や風邪をひいたときに大活躍!
1.自動モード(おやすみ)→スタート温度を設定、快眠温度に自動制御
→頭部冷却で入眠を誘導し、徐々に弱冷却になるよう制御
⇒起床に合わせて脳が覚醒するよう温度コントロールをするため気持ちよく目覚められます!
2.手動モード(熱冷まし)→温度・時間を手動選択
→常に一定の温度を保ち、起床時間に合わせて電源が切れます
お好みや使用時期に合わせて冷却温度を弱・中・強から選ぶことができます

ホワイト 質量(g)2000 電源(V)AC100 寸法(幅W×高さH)(mm)【枕】450×200 使用温度(℃)15~25(調節可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×166 タイマー1~12時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53355016 SCP-450
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする