タマハシ
たいめいけん アルミ鋳物オムフライパン20cm
軽くて丈夫なダイキャスト製。側面は薄く、口元と底面は厚く変形しにくい造りになっています。内面はフッ素加工を施し、お手入れがしやすい!"たいめいけん"ミニレシピ付き。
用途
IH調理器対応
サイズ(cm)
20
材質
本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、ツマミ:フェノール樹脂、ワイドターナー:66ナイロン(耐熱210℃)
寸法(mm)
約385×210×85/深さ:約47
質量(g)
510
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂塗膜加工
底面の厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374467
TM-121
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください