タマハシ
たいめいけん アルミ鋳物玉子焼・ワイドターナー付
軽くて丈夫なダイキャスト製。側面は薄く、口元と底面は厚く変形しにくい造りになっています。内面はフッ素加工を施し、お手入れがしやすい!"たいめいけん"ミニレシピ付き。
用途
IH調理器対応
材質
本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、ツマミ:フェノール樹脂
寸法(mm)
玉子焼:約367×162×66/深さ:約32、焼面サイズ:150×160、ワイドターナー:約230×150×34
質量(g)
玉子焼:490
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂塗膜加工
底面の厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374476
TM-122
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください