たいめいけん アルミ鋳物炒め鍋28cm・ガラス蓋付

たいめいけん アルミ鋳物炒め鍋28cm・ガラス蓋付 - タマハシたいめいけん アルミ鋳物炒め鍋28cm・ガラス蓋付 - タマハシたいめいけん アルミ鋳物炒め鍋28cm・ガラス蓋付 - タマハシたいめいけん アルミ鋳物炒め鍋28cm・ガラス蓋付 - タマハシ

軽くて丈夫なダイキャスト製。側面は薄く、口元と底面は厚く変形しにくい造りになっています。内面はフッ素加工を施し、お手入れがしやすい!"たいめいけん"ミニレシピ付き。

用途IH調理器対応サイズ(cm)28材質本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、フタ:強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂表面処理内面マーブルフッ素樹脂塗膜加工寸法(mm)約498×289×146/深さ:約78質量(g)約1556内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53374494TM-124
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする