タマハシ
落合務 IH対応ベーネマーブル玉子焼
四角い玉子を焼ける!少量のお弁当のおかず作りにも使えます。離れが良いフッ素加工でスピード調理!
用途
IH調理器対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
寸法(mm)
約355×134×55/深さ:28、焼面サイズ:130×180
質量(g)
355
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂加工
底面の厚さ(mm)
2.4(はり底を含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374503
LB-181
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください