タマハシ
落合務 IH対応ベーネマーブルフライパン20cm
少量の炒め物に活躍する、小回りのきくサイズ。朝食やお弁当作りにも便利です。
用途
IH調理器対応
サイズ(cm)
20
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、取手・ツマミ:フェノール樹脂
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂加工
寸法(mm)
約366×208×100/深さ:40
質量(g)
820
底面の厚さ(mm)
2.7(はり底を含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374519
LB-182
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください