タマハシ
落合務 IH対応ベーネマーブルフライパン26cm
普段使いに便利なミドルサイズのフライパン。
用途
IH調理器対応
サイズ(cm)
26
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、取手・ツマミ:フェノール樹脂
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂加工
寸法(mm)
約453×269×115/深さ:48
質量(g)
1315
底面の厚さ(mm)
2.7(はり底を含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374528
LB-183
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください