タマハシ
落合務 IH対応ベーネマーブル炒め鍋28cm
深さがあるため容量たっぷり!少量の煮物に使えたりと活躍の場が多いアイテムです。
用途
IH調理器対応
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、取手・ツマミ:フェノール樹脂
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂加工
寸法(mm)
約478×293×142/深さ:73
質量(g)
1532
底面の厚さ(mm)
2.7(はり底を含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374537
LB-184
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください