G512r CarbonRGBメカニカルキーボード(リニア)

G512r CarbonRGBメカニカルキーボード(リニア) ロジクール

打鍵感の異なるメカニカルスイッチ
確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。
アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ
堅牢なアルミニウム合金
航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。
多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載
Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、
ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。
ゲームモード搭載
FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。

質量(g)1130(ケーブル除く) ケーブル長(m)1.8 圧力押下圧:50g 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 角度調整範囲1段階 耐久性7,000万回の打鍵 本体寸法(cm)13.2 x 44.5 x 3.6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続方式
キーストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53355497 G512R-LN 有線 ブラック 4 日本語配列 フルサイズ
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする