G913 ワイヤレスRGBメカニカル ゲーミングキーボード
LIGHTSPEEDワイヤレス
G913に搭載されたLIGHTSPEEDは、1msというプロレベルの超高速ワイヤレスを実現。これは、世界中のeスポーツのプロたちが大会で使用するのと同じワイヤレス技術です。
また、USBに接続すれば充電しながらプレイすることも可能です。
究極の薄さ
G913は、これまでの設計と開発の常識を覆す製品です。高級素材から丁寧に作り上げられているG913。パフォーマンスと機能に一切妥協することなく、極限まで洗練されたデザインと究極の薄さを実現しました。
優れた耐久性と快適性を誇り、激しいゲーミング セッションに対応できるG913は、新世代のゲーミング メカニカル キーボードと呼ぶに相応しい製品です。
高度なコンパクト メカニカル
G913は、新しく高パフォーマンスなコンパクトGLメカニカル スイッチを搭載したメーカー初のキーボード。従来のスイッチと変わらない速度、精度、パフォーマンスを半分の高さで実現しました。メーカーのGLスイッチは厳しいテストを通過し、非常に高い耐久性、反応性、精度要件を満たしています。次の3つのスイッチ タイプからお選びいただけます。
GLクリッキー - 耳に聞こえるクリック音と触覚フィードバック
GLタクタイル - 優しい打鍵感による適度な触覚フィードバック
GLリニア - 完全にスムーズなキー ストローク
LIGHTSYNC RGB
G913に搭載されたインテリジェント テクノロジー、LIGHTSYNC RGB。キーごとのライトを1680万色から自由にカスタマイズすることができます。独自のアニメーションを作成することも、プリセット エフェクトから選ぶことも可能。
非常に没入感のあるRGB体験を味わうことができます。キーボードによるテーマの統一、ゲーム プレイの高度化、ゲーミング セットアップの拡張。
無限のコントロール
流線型の洗練されたデザインを持つG913には、Gキーやオンボード プロファイルなど、トータル コントロールを可能にするあらゆる機能が搭載されているため、高度かつ高パフォーマンスな体験がもたらされます。G913をPCの司令塔にしましょう。
特筆すべきバッテリー駆動時間
1回の充電で長時間にわたる連続プレイが可能。バッテリーが残り15%になると、キーボード上のバッテリー インジケーター ライトとLogicool G HUBが通知を行います。フル充電にかかる時間はたったの3時間。また、micro USBで接続すれば、充電しながらプレイすることができます。
複数デバイスへの接続
LIGHTSPEEDワイヤレスに接続して1msの高速接続を実現することも、ボタンを押すだけでBluetooth(R)接続を使って他のデバイスに切り替えることも可能。USBレシーバーで高いパフォーマンスのLIGHTSPEEDワイヤレスを利用するもよし、Bluetooth(R)を使うもよし。場面に応じて、ワンタッチで切り替えましょう。
専用メディアコントロール
すぐに手の届くオンボードのメディア コントロール。音楽やビデオの音量調整、再生/停止、スキップ、またはオーディオのミュートは専用のコントロールを使ってすばやく行うことができます。
キーボード の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)