指定伝票12 PCソフト

指定伝票12 PCソフト ティービー

機能
【背景伝票イメージ】
■取り込み方法:スキャナ(TWAIN32対応)入力・ファイル読み込み(BMP/JPEG/GIF/TIFF/PNG/PSD/EPS形式)・付属サンプルイメージの利用
■画像補正機能:回転・ノイズ除去・余白除去・モノクロ化(グレースケール)
■描画(加筆)機能:取り込んだ台紙に罫線などを加筆できます。(実線/二重線/破線/四角形/円/自由曲線/塗りつぶし)
【フォーム機能】
■自動計算設定
■コード入力
■連番自動入力
■発行元(自社情報)自動入力
■作成日付自動入力
【入力フィールド 機能・設定】
■フィールドの種類:数値/文字列/日付/連番/チェックボックス(○/×/レ)/バーコード/税率区分
■書式設定:フォントの種類(縦書き/横書き)/サイズ/スタイル/文字色
■縦書き/横書き
■文字列・数値の配置
■文字・数値のマス目合わせ
■字間・行間設定
■かな/英数入力(ON/OFF)自動制御
■数値表示設定
■数値の接頭文字・接尾文字設定
■複数ページの金額合計表示
■税率区分の入力
■税率区分表示設定
■データ(固定文字列)持ち越し
■入力順序設定
■表(伝票明細)作成
その他の機能
【カスタマイズ】
■レイアウトモード:フィールド追加・フィールド調整
【セキュリティ】
■印刷対象設定
■レイアウト変更不可設定
【印刷】
■白紙印刷
■印刷プレビュー表示
■印刷可能領域の表示
■自動用紙サイズ設定
■印刷開始位置調整
【データ互換性】
■読み込み/書き出し対応形式:Microsoft Excel(.xlsx / .xlsm / .xlsb / .xls)・Access (.mdbのみ)・テキスト・CSV(CSV/カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り)
■追加書き出し機能
■文字切れ防止機能
対応OSMicrosoft Windows(R) 10 / 8.1(32/64ビット版) 仕様スキャナ:前述OS対応のスキャナ(32ビットTWAIN対応スキャナ推奨) その他マウスなどのポインティングデバイス 容量(HD空き)100MB以上(インストール時の一時的な必要空容量20MBを含む) ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨) バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:UCC/EAN-128)/コンビニ料金代理収納バーコード GS1-128/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417 主な機能得意先台帳、商品台帳、総額表示支援、税率区分一括変更、電卓、印刷画像作成、ワードメモ、社印・スタンプ、指定伝票ファイル検索、電話帳(別売オプション) 適合プリンタ前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ 画像圧縮方式jpeg/bitmap/gif 搭載ドライブCD‐ROMドライブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53372586 CIDD52
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする