ヒサゴ
目隠しラベル
ラベル厚(mm)
0.12
厚さ(mm)
0.23
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
ラベルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53372656
OP2459
1冊(40枚)
100×54
(ラベルのみ)約0.6
83×51(一般的なカードより一回り小さいサイズです)
64-8850-56
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53372665
OP2460
1冊(20枚)
95×110
(ラベルのみ)約1.1
92×92
64-8850-57
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください