販売価格(税別)¥13,940~ 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オークラ輸送機 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能 注文コード53374275 用途 ・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150 ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※基本ユニット(KB150W)50mm×150mmです。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 読込中… コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤローラーコンベヤアルミ製 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品