手緒里庵 あっさり仕立てのそうめん

手緒里庵 あっさり仕立てのそうめん ヤマダイ(ニュータッチ)

めん:手延素麺「揖保乃糸」を使用し2次加工したノンフライ麺です。手延素麺ならではのなめらかな舌触りとコシがあって歯切れの良い食感を手軽に食べることが出来ます。
スープ:鰹節や椎茸の風味をふんだんに効かせ、さらに昆布の上品な旨みを加えた、やさしい味わいのそうめんつゆです。

種類カップ麺 原材料めん(小麦粉、食塩、 大豆食物繊維、植物油脂)、スープ(糖類、たん白加水分解物、鰹節エキス、食塩、しょうゆ、鰹節粉末、椎茸エキス、昆布エキス、植物油脂、酵母エキス、香辛料)、かやく(味付タケノコ、卵加工品、麩、ねぎ)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、環状オリゴ糖、リン酸塩(Na)、膨脹剤、微粒二酸化ケイ素、紅麹色素、カロチノイド色素、(原材料の一部に乳成分を含む) アレルギー卵、乳、小麦、大豆 入数(個)36 栄養成分エネルギー:111kcal、脂質:0.4g、ナトリウム:0.6g(めん・かやく0.3g、スープ0.3g)、食塩相当量:1.5g(めん・かやく0.7g、スープ0.8g)、たん白質:4.0g、炭水化物:22.9g 内容量1箱(31g×36個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53379053 -
10,008
9,998
10,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする