ポータブル電源 PowerArQ 626Wh(パワーアーク) 蓄電池

ポータブル電源 PowerArQ 626Wh(パワーアーク) 蓄電池 PowerArQ

もう容量不足なんて気にしない
「長持ち」・圧倒的大容量626Wh
626Whなら長期保管で30%放電しても、438Whもの電力を確保できます。対して400Whの旧製品はたったの280Wh。
世界基準の「安全」と「信頼」
PowerArQのバッテリーはBAK製
PSE検査合格済み製品
PowerArQのACアダプターは、電気用品安全法(PSE)適合性検査をクリアしています。
昨今、他社製品で問題となっている発火・爆発事故などの心配はありません。
驚くほどコンパクトそしてパワフル
長期保管の時は3ヶ月に1回の充電でOK

蓄電池容量(Wh)626.4 セット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書兼保証書、MC4ケーブル1m、シガーソケットケーブル3.4m バッテリー容量(mAh)174000 質量(kg)6 公称電圧(V)3.6 バッテリーリチウムイオン(N18650CL-29) 充電方式CCCV方式 充電入力電源(V)12~30 最大電流(A)3.5 電流(mA)充電終了:500 電圧(V)バッテリーセルフル:4.2 充電時間(時間)フル:約8~10 口径(Φmm)入力:DC8 出力AC:1口、DC/シガー:1口、DC/6.5mm(6514):2口、LEDライト:1口、USB:3口 出力電圧(V)AC:100/3A、USB:5/2.4A、DC:12/10A 出力周波数(Hz)60 出力(W)通常:300、ピーク:500 過負荷保護360 保証期間24ケ月 使用の目安LEDライト3W 12V:約180時間、LEDランタン約150時間、電動ドライバー:約30回充電、電動シャワー:約28時間、ミニ扇風機:約30時間、ノートパソコン:約23回フル充電、TV:連続約6時間、プロジェクタ:約1.5時間、天体望遠鏡:約160時間、ビデオカメラ:約75回充電、PHANTOM 4:約20回充電、デジカメ:約150回充電、ラジコン:約70回充電、ジューサー:約2時間、ミニ冷蔵庫:約11時間 適合規格PSE、ISO9001、UN38.8、UL 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53375824 008601C-JPN-TN コヨーテタン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53375833 008601C-JPN-OD オリーブドラブ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53375849 008601C-JPN-RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53375858 008601C-JPN-CH チャコール
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53375867 008601C-JPN-WH スノーホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53375876 008601C-JPN-BK ジェットブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする