腕時計 3針 デイデイト 10気圧防水
デイトデイト機能付き、インデックスも大きく表示されているので時間も見えやすく優れています。
10気圧防水ですので、濡れても安心、水仕事も問題ありません。
幅(mm)(ケース)37
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
防水性10BAR
日付表示○
防水○
内容量1個
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07